KNIPEX - Elektronik-Seitenschneider ESD 120 mm, Hartmetall

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 77 32 120 H ESD
Form - Standard
Länge - 120 mm
Kopfbreite - 11 mm
Mit Abisolierfunktion - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003773075820
Sonepar Artikelnummer
120535182
Hersteller Artikelnummer
77 32 120 H ESD
Hersteller Typ
77 32 120 H ESD
Hersteller Artikel Nr.:
77 32 120 H ESD
Form:
Standard
Länge:
120 mm
Kopfbreite:
11 mm
Mit Abisolierfunktion:
Nein
Isoliert:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Griffüberzug:
Kunststoffhüllen
ESD geprüft:
Ja
Oberflächenschutz:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.080 kg


