KNIPEX - Elektronik-Seitenschneider mit 2-K-Griffhüllen 115 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 77 02 115
Form - Standard
Länge - 115 mm
Schneidenlänge - 14 mm
Kopfbreite - 11 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4003773039334
Sonepar Artikelnummer
120162694
Hersteller Artikelnummer
77 02 115
Hersteller Typ
77 02 115
Hersteller Artikel Nr.:
77 02 115
Form:
Standard
Länge:
115 mm
Schneidenlänge:
14 mm
Kopfbreite:
11 mm
Mit Abisolierfunktion:
Nein
Isoliert:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Griffüberzug:
Kunststoffhüllen
ESD geprüft:
Nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.070 kg


