KNIPEX - Elektronik-Seitenschneider mit Mehrkomponenten-Hüllen 130 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 77 02 130
Form - Standard
Länge - 130 mm
Schneidenlänge - 16.2 mm
Kopfbreite - 13 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003773039341
Sonepar Artikelnummer
120162696
Hersteller Artikelnummer
77 02 130
Hersteller Typ
77 02 130
Hersteller Artikel Nr.:
77 02 130
Form:
Standard
Länge:
130 mm
Schneidenlänge:
16.2 mm
Kopfbreite:
13 mm
Mit Abisolierfunktion:
Nein
Isoliert:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Griffüberzug:
Kunststoffhüllen
ESD geprüft:
Nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.124 kg


