KNIPEX - Elektronik-Vornschneider ESD mit 2-K Griffhüllen 115 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 64 02 115 ESD
Länge - 115 mm
Kopfbreite - 11 mm
Isoliert - Nein
Schutzisoliert 1000 V - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003773082231
Sonepar Artikelnummer
120535119
Hersteller Artikelnummer
64 02 115 ESD
Hersteller Typ
64 02 115 ESD
Hersteller Artikel Nr.:
64 02 115 ESD
Länge:
115 mm
Kopfbreite:
11 mm
Isoliert:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
ESD geprüft:
Ja
Griffüberzug:
Kunststoffhüllen
Griffausführung:
2-Komponenten
Oberflächenschutz:
sonstige
Gewicht:
70 g
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.070 kg


