Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KNIPEX - Elektronik-Vornschneider ESD mit 2-K Griffhüllen 120 mm

KNIPEX
kopierenkopieren
KNIPEX - Elektronik-Vornschneider ESD mit 2-K Griffhüllen 120 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 64 62 120 ESD

  • Länge - 120 mm

  • Kopfbreite - 11 mm

  • Isoliert - Nein

  • Schutzisoliert 1000 V - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4003773025085

Sonepar Artikelnummer

120162591

Hersteller Artikelnummer

64 62 120 ESD

Hersteller Typ

64 62 120 ESD

Hersteller Artikel Nr.:

64 62 120 ESD

Länge:

120 mm

Kopfbreite:

11 mm

Isoliert:

Nein

Schutzisoliert 1000 V:

Nein

ESD geprüft:

Ja

Griffüberzug:

Kunststoffhüllen

Griffausführung:

2-Komponenten

Oberflächenschutz:

sonstige

Gewicht:

70 g

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82032000

Gewicht:

0.070 kg

64 62 120 ESD Elektronik-Vornschneider ESD Präzisionszangen für feinste Schneidarbeiten, z. B. in Elektronik und Feinmechanik. Griffe elektrisch ableitend – dissipativ. Durchgestecktes Präzisionsgelenk. Reibungsarme Doppelfeder für ein sanftes und gleichmäßiges Öffnen. Die Spiegelpolitur bietet in Verbindung mit einem feinen Ölfilm einen guten Rostschutz – keine Störungen im Schaltkreis durch abblätternde Chromteile. Schneiden zusätzlich lasergehärtet, Schneidenhärte mindestens 56 HRC. Griffe mit zweifarbigen Mehrkomponenten-Hüllen schwarz/grau. Vornschrägschneider, Minischneide mit kleiner Facette, α=55°. - Schneidwerte weicher Draht (Durchmesser): Ø 0,6mm - Kopfbreite (A): 11mm - Backenlänge (B): 20mm - Backendicke (am Gelenk) (D): 7mm - Schneidenlänge mm (C): 7mm - ESD: ja