KNIPEX - Elektronik-Vornschneider mit Kunststoff überzogen 115 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 64 01 115
Länge - 115 mm
Kopfbreite - 11 mm
Isoliert - Nein
Schutzisoliert 1000 V - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003773017745
Sonepar Artikelnummer
120162580
Hersteller Artikelnummer
64 01 115
Hersteller Typ
64 01 115
Hersteller Artikel Nr.:
64 01 115
Länge:
115 mm
Kopfbreite:
11 mm
Isoliert:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
ESD geprüft:
Nein
Griffüberzug:
Kunststoffhüllen
Griffausführung:
1-Komponenten
Oberflächenschutz:
sonstige
Gewicht:
55 g
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.055 kg


