KNIPEX - Elektronikzangen-Display 6 x 4 Zangen, leer

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 00 19 34 2 V01
Platzierung - Standmodell
Farbe - sonstige
Breite - 410 mm
Höhe - 230 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003773077015
Sonepar Artikelnummer
120534931
Hersteller Artikelnummer
00 19 34 2 V01
Hersteller Typ
00 19 34 2 V01
Hersteller Artikel Nr.:
00 19 34 2 V01
Platzierung:
Standmodell
Farbe:
sonstige
Breite:
410 mm
Höhe:
230 mm
Tiefe:
212 mm
Mit Deckplatte:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73144200
Gewicht:
1.800 kg


