Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KNIPEX - Elektronikzangen-Set normale Ausführung 7-teilig

KNIPEX
kopierenkopieren
KNIPEX - Elektronikzangen-Set normale Ausführung 7-teilig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 00 20 16

  • Anzahl der Bit-Einsätze - 0

  • Anzahl der Drehstifte - 0

  • Anzahl der Feilen - 0

  • Anzahl der Holzbohrer - 0

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4003773022619

Sonepar Artikelnummer

120161951

Hersteller Artikelnummer

00 20 16

Hersteller Typ

00 20 16

Hersteller Artikel Nr.:

00 20 16

Anzahl der Bit-Einsätze:

0

Anzahl der Drehstifte:

0

Anzahl der Feilen:

0

Anzahl der Holzbohrer:

0

Anzahl der Steinbohrer:

0

Anzahl der HSS-Spiralbohrer:

0

Anzahl der Führungsbohrer:

0

Anzahl der Stufenbohrer:

0

Anzahl der Randversenker:

0

Anzahl der Lochsägen:

0

Gesamtzahl der Werkzeuge:

7

Elektromonteur-Set:

Ja

Heizungs-/Sanitärmonteur-Set:

Nein

Verpackung:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82032000

Gewicht:

0.660 kg

00 20 16 Elektronikzangen-Set Abmessungen, geschlossen (B x H x T): 215 x 160 x 50 mm. 7-teilig, bestückt mit sechs Elektronikzangen und einer Präzisionspinzette. Etui aus strapazierfähigem Polyester-Gewebe, Zangenhalterung aus elastischem Gummiband, Reißverschluss. Lieferumfang: 1 x 92 34 36 KNIPEX Präzisionspinzette mit Führungsstift spitze Form (152 mm), 1 x 35 12 115 KNIPEX Elektronik-Greifzange mit durchgestecktem Gelenk (115 mm), 1 x 35 22 115 KNIPEX Elektronik-Greifzange mit durchgestecktem Gelenk (115 mm), 1 x 35 32 115 KNIPEX Elektronik-Greifzange mit durchgestecktem Gelenk (115 mm), 1 x 77 02 115 KNIPEX Elektronik-Seitenschneider mit durchgestecktem Gelenk (115 mm), 1 x 77 42 115 KNIPEX Elektronik-Seitenschneider mit durchgestecktem Gelenk (115 mm), 1 x 64 32 120 KNIPEX Elektronik-Vornschneider (120 mm),