Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KNIPEX - Elektronikzangen- u. Schraubendreherset, ESD, 8-teilig

KNIPEX
kopierenkopieren
KNIPEX - Elektronikzangen- u. Schraubendreherset, ESD, 8-teilig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 00 20 18 ESD

  • Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Phillips PH - 2

  • Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Pozidriv PZ - 0

  • Anzahl der Schlitz-Schraubendreher - 4

  • Anzahl der Zangen - 2

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4003773051848

Sonepar Artikelnummer

120161956

Hersteller Artikelnummer

00 20 18 ESD

Hersteller Typ

00 20 18 ESD

Hersteller Artikel Nr.:

00 20 18 ESD

Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Phillips PH:

2

Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Pozidriv PZ:

0

Anzahl der Schlitz-Schraubendreher:

4

Anzahl der Zangen:

2

Anzahl der Ringschlüssel:

0

Anzahl der Maulschlüssel:

0

Anzahl der Maulringschlüssel:

0

Anzahl der Stecknüsse:

0

Anzahl der Innensechskant-Schlüssel:

0

Anzahl der Schraubendreher Innensechsrund TX:

0

Anzahl der Gabelschlüssel:

0

Anzahl der Rollgabelschlüssel:

0

Anzahl der Knarren:

0

Anzahl der Steckeinsätze:

0

Anzahl der Bit-Einsätze:

0

Anzahl der Drehstifte:

0

Anzahl der Meißel und Punzen:

0

Anzahl der Hämmer:

0

Anzahl der Sägen:

0

Anzahl der Feilen:

0

Anzahl der Holzbohrer:

0

Anzahl der Steinbohrer:

0

Anzahl der HSS-Spiralbohrer:

0

Anzahl der Führungsbohrer:

0

Anzahl der Stufenbohrer:

0

Anzahl der Randversenker:

0

Anzahl der Lochsägen:

0

Anzahl der Kabelschneider:

0

Anzahl der Multifunktionswerkzeuge:

0

Anzahl der Koaxial-Werkzeuge:

0

Anzahl der LWL-Konfektionierungswerkzeuge:

0

Anzahl der Messgeräte:

0

Anzahl der Testwerkzeuge:

0

Gesamtzahl der Werkzeuge:

8

Elektromonteur-Set:

Ja

Heizungs-/Sanitärmonteur-Set:

Nein

Verpackung:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82060000

Gewicht:

0.430 kg

00 20 18 ESD Elektronikzangen-Set Abmessungen, geschlossen (B x H x T): 215 x 160 x 50 mm. 8-teilig, bestückt mit zwei Elektronikzangen und sechs Elektronik-Schraubendrehern Ausführung ESD, elektrisch ableitend. praktische Aufbewahrungs-Box, aus schlagfestem Kunststoff, mit Schaumstoffeinlagen. Lieferumfang: 1 x 35 22 115 ESD KNIPEX Elektronik-Greifzange ESD mit durchgestecktem Gelenk (115 mm), 1 x 77 02 115 ESD KNIPEX Elektronik-Seitenschneider ESD mit durchgestecktem Gelenk (115 mm), 1 x 30104 Wera Schraubendreher für Schlitzschrauben 1578 A (0,4 x 2,5 x 80 mm), 1 x 30105 Wera Schraubendreher für Schlitzschrauben 1578 A (0,5 x 3,0 x 80 mm), 1 x 30106 Wera Schraubendreher für Schlitzschrauben 1578 A (0,6 x 3,5 x 80 mm), 1 x 30107 Wera Schraubendreher für Schlitzschrauben 1578 A (0,8 x 4,0 x 80 mm), 1 x 30111 Wera Schraubendreher, Kreuzschlitz Phillips 1550 PH (PH0 x 60mm), 1 x 30112 Wera Schraubendreher, Kreuzschlitz Phillips 1550 PH (PH1 x 80 mm),