KNIPEX - Entgrater Entgrater fuer 90 31 02, INOX / Cu

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 90 39 02 V02
Geeignet für Aluminium - Nein
Geeignet für Kupfer - Nein
Geeignet für Stahl - Nein
Geeignet für Kunststoff - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003773085881
Sonepar Artikelnummer
120704019
Hersteller Artikelnummer
90 39 02 V02
Hersteller Typ
90 39 02 V02
Hersteller Artikel Nr.:
90 39 02 V02
Geeignet für Aluminium:
Nein
Geeignet für Kupfer:
Nein
Geeignet für Stahl:
Nein
Geeignet für Kunststoff:
Nein
Länge:
80 mm
Geeignet für Edelstahl:
Nein
Schneidmesser auswechselbar:
Nein
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
82034000
Gewicht:
0.007 kg


