KNIPEX - ErgoStrip XL Universal-Abmantelungswerkzeug 64mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 16 95 11
Abisolierbereich Querschnitt - 2.5 .. 4 mm²
Kerbtiefe einstellbar - Nein
Längsschnitt - Nein
Rundschnitt - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003773093992
Sonepar Artikelnummer
121423299
Hersteller Artikelnummer
16 95 11
Hersteller Typ
16 95 11
Hersteller Artikel Nr.:
16 95 11
Abisolierbereich Querschnitt:
2.5 .. 4 mm²
Kerbtiefe einstellbar:
Nein
Längsschnitt:
Nein
Rundschnitt:
Nein
Spiralschnitt:
Nein
Auswechselbare Messer:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82119200
Gewicht:
0.078 kg


