KNIPEX - Ersatz-Antriebssatz95250/280/315A/320

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 95 3X E01
Schneidbacken auswechselbar - Nein
Isoliert - Nein
Schutzisoliert 1000 V - Nein
Geeignet für Stahldrahtumflechtung - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003773089575
Sonepar Artikelnummer
121422915
Hersteller Artikelnummer
95 3X E01
Hersteller Typ
95 3X E01
Hersteller Artikel Nr.:
95 3X E01
Schneidbacken auswechselbar:
Nein
Isoliert:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Geeignet für Stahldrahtumflechtung:
Nein
Mit Abisolierfunktion:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82033000
Gewicht:
0.016 kg


