KNIPEX - Ersatz-Drehfeder f. 95 3x 250/280

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 95 39 06
Schneidbacken auswechselbar - Nein
Isoliert - Nein
Schutzisoliert 1000 V - Nein
Geeignet für Stahldrahtumflechtung - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003773039181
Sonepar Artikelnummer
121152835
Hersteller Artikelnummer
95 39 06
Hersteller Typ
95 39 06
Hersteller Artikel Nr.:
95 39 06
Schneidbacken auswechselbar:
Nein
Isoliert:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Geeignet für Stahldrahtumflechtung:
Nein
Mit Abisolierfunktion:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73202081
Gewicht:
0.002 kg


