Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KNIPEX - Ersatz-Feder f. 94 10 185

KNIPEX
kopierenkopieren
KNIPEX - Ersatz-Feder f. 94 10 185

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 94 19 185 02

  • Geeignet für Kunststoff - Nein

  • Geeignet für Edelstahl - Nein

  • Schneidmesser auswechselbar - Nein

  • Herkunftsland - TW

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4003773053804

Sonepar Artikelnummer

121152831

Hersteller Artikelnummer

94 19 185 02

Hersteller Typ

94 19 185 02

Hersteller Artikel Nr.:

94 19 185 02

Geeignet für Kunststoff:

Nein

Geeignet für Edelstahl:

Nein

Schneidmesser auswechselbar:

Nein

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

73202081

Gewicht:

0.009 kg

94 19 185 02 Schenkelfeder Zum gratfreien Schneiden von dünnwandigen Kunststoffrohren (z. B. Kunststoff-Panzerrohre) mit Ø 6 - 35 mm. Nicht zum Kabel schneiden geeignet. Messer austauschbar und aus jeder Position zurückholbar. Geringer Kraftaufwand durch spezielle Schneidengeometrie und optimale Übersetzung. Ermüdungsarmes Arbeiten durch ergonomische Griffgestaltung und schrittweisen Messervorschub.