Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KNIPEX - Ersatz-Feder f. 95 2x 165/ 95 41 165

KNIPEX
kopierenkopieren
KNIPEX - Ersatz-Feder f. 95 2x 165/ 95 41 165

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 95 165 E01

  • Schneidbacken auswechselbar - Nein

  • Isoliert - Nein

  • Schutzisoliert 1000 V - Nein

  • Geeignet für Stahldrahtumflechtung - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4003773087618

Sonepar Artikelnummer

121422911

Hersteller Artikelnummer

95 165 E01

Hersteller Typ

95 165 E01

Hersteller Artikel Nr.:

95 165 E01

Schneidbacken auswechselbar:

Nein

Isoliert:

Nein

Schutzisoliert 1000 V:

Nein

Geeignet für Stahldrahtumflechtung:

Nein

Mit Abisolierfunktion:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73202089

Gewicht:

0.003 kg

95 165 E01 Ersatz-Feder für 95 2x 165 / 95 41 165.