KNIPEX - Ersatz-Feder/ Halter 71 x2 200 72 62 200

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 71 19 200 01
Form - Standard
Mit Abisolierfunktion - Nein
Isoliert - Nein
Schutzisoliert 1000 V - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003773082071
Sonepar Artikelnummer
121152738
Hersteller Artikelnummer
71 19 200 01
Hersteller Typ
71 19 200 01
Hersteller Artikel Nr.:
71 19 200 01
Form:
Standard
Mit Abisolierfunktion:
Nein
Isoliert:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
ESD geprüft:
Nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73209010
Gewicht:
0.006 kg


