Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KNIPEX - Ersatz-Federn f. Elektronikzangen (2x)

KNIPEX
kopierenkopieren
KNIPEX - Ersatz-Federn f. Elektronikzangen (2x)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 35 99 01

  • Geeignet für BNC-Stecker - Nein

  • Geeignet für D-Sub-Stecker - Nein

  • Geeignet für F-Kompressions-Stecker - Nein

  • Geeignet für F-Stecker - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4003773084297

Sonepar Artikelnummer

121152735

Hersteller Artikelnummer

35 99 01

Hersteller Typ

35 99 01

Hersteller Artikel Nr.:

35 99 01

Geeignet für BNC-Stecker:

Nein

Geeignet für D-Sub-Stecker:

Nein

Geeignet für F-Kompressions-Stecker:

Nein

Geeignet für F-Stecker:

Nein

Geeignet für LSA-Plus:

Nein

Geeignet für RJ-Stecker:

Nein

Mit Schneidvorrichtung:

Nein

Mit Abisolierfunktion:

Nein

Geeignet für Schwachstromverbinder:

Nein

Geeignet für ST-Stecker:

Nein

Geeignet für SC-Stecker:

Nein

Geeignet für SMA-Stecker:

Nein

Geeignet für LC-Stecker:

Nein

Geeignet für MT-RJ-Stecker:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73202081

Gewicht:

0.001 kg

35 99 01 Ersatz-Federn