Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KNIPEX - Ersatz-Federnset f. 12 12 xx

KNIPEX
kopierenkopieren
KNIPEX - Ersatz-Federnset f. 12 12 xx

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 12 19 91

  • Kerbtiefe einstellbar - Nein

  • Längsschnitt - Nein

  • Rundschnitt - Nein

  • Spiralschnitt - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4003773079439

Sonepar Artikelnummer

121152722

Hersteller Artikelnummer

12 19 91

Hersteller Typ

12 19 91

Hersteller Artikel Nr.:

12 19 91

Kerbtiefe einstellbar:

Nein

Längsschnitt:

Nein

Rundschnitt:

Nein

Spiralschnitt:

Nein

Auswechselbare Messer:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73202085

Gewicht:

0.008 kg

12 19 91 Federnset für 12 12 XX Formschlüssiges Abisolieren auch von schwer zu entfernenden Isolierwerkstoffen aus PTFE, Silikon, Radox, Kapton und Gummi, auch mehrlagig. Ein zweites Messerpaar hält die verbleibende Isolierung zuverlässig fest. Genau auf den jeweiligen Leiterquerschnitt abgestimmte, auswechselbare Formmesser. Mit einstellbarem Längenanschlag für gleiche Abisolierlängen bei Serienarbeit. Kapton ist ein eingetragenes Warenzeichen der E. I. du Pont de Nemours and Company. Radox ist ein eingetragenes Warenzeichen der Huber & Suhner AG.