KNIPEX - Ersatz-Grenzlehrdorn ''Go''

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 97 59 67 1
Geeignet für - verschiedene Anwendungen
Pressform - sonstige
Länge - 77 mm
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen) - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003773088905
Sonepar Artikelnummer
121152867
Hersteller Artikelnummer
97 59 67 1
Hersteller Typ
97 59 67 1
Hersteller Artikel Nr.:
97 59 67 1
Geeignet für:
verschiedene Anwendungen
Pressform:
sonstige
Länge:
77 mm
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):
Nein
Einsätze auswechselbar:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90173000
Gewicht:
0.001 kg


