Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KNIPEX - Ersatz-Grenzlehrdorn ''NoGo''

KNIPEX
kopierenkopieren
KNIPEX - Ersatz-Grenzlehrdorn ''NoGo''

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 97 59 67 2

  • Geeignet für - verschiedene Anwendungen

  • Pressform - sonstige

  • Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen) - Nein

  • Einsätze auswechselbar - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4003773088912

Sonepar Artikelnummer

121152868

Hersteller Artikelnummer

97 59 67 2

Hersteller Typ

97 59 67 2

Hersteller Artikel Nr.:

97 59 67 2

Geeignet für:

verschiedene Anwendungen

Pressform:

sonstige

Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):

Nein

Einsätze auswechselbar:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

90173000

Gewicht:

0.001 kg

97 59 67 2 Ersatz-Grenzlehrdorn ''NoGo''