Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KNIPEX - Ersatz-Klinge f. 90 23 02

KNIPEX
kopierenkopieren
KNIPEX - Ersatz-Klinge f. 90 23 02

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 90 23 02 E01

  • Geeignet für Kunststoff - Nein

  • Geeignet für Edelstahl - Nein

  • Schneidmesser auswechselbar - Nein

  • Herkunftsland - ES

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4003773092193

Sonepar Artikelnummer

121422904

Hersteller Artikelnummer

90 23 02 E01

Hersteller Typ

90 23 02 E01

Hersteller Artikel Nr.:

90 23 02 E01

Geeignet für Kunststoff:

Nein

Geeignet für Edelstahl:

Nein

Schneidmesser auswechselbar:

Nein

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

82089000

Gewicht:

0.001 kg

90 23 02 E01 Ersatzklinge für 90 23 02.