KNIPEX - Ersatz-Klinge mit Gleitschuh für 16 50 14 16 50 145 E01 SB

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 16 50 145 E01
Kabelmesser - Nein
Schutzisoliert 1000 V - Nein
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 82119400
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003773089919
Sonepar Artikelnummer
121131601
Hersteller Artikelnummer
16 50 145 E01
Hersteller Typ
16 50 145 E01
Hersteller Artikel Nr.:
16 50 145 E01
Kabelmesser:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82119400
Gewicht:
0.012 kg
16 50 145 E01 Ersatz-Klinge mit Gleitschuh für 16 50 145 Ersatzteil. Die Klinge des Abmantelungsmessers 16 50 145 SB lässt sich bei Verschleiß schnell und einfach auswechseln. Mit drei Klingenbereichen für Umfangs-, Längs- und Ratschenschnitt.


