KNIPEX - Ersatz-Klingen für 90 10 165 BK

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 90 10 165 E02
Gesamtlänge - 119 mm
Kabelmesser - Nein
Cuttermesser - Nein
Mit Verriegelung - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4003773088219
Sonepar Artikelnummer
121004114
Hersteller Artikelnummer
90 10 165 E02
Hersteller Typ
90 10 165 E02
Hersteller Artikel Nr.:
90 10 165 E02
Gesamtlänge:
119 mm
Kabelmesser:
Nein
Cuttermesser:
Nein
Mit Verriegelung:
Nein
Mit Gleitschuh:
Nein
Mit Schaber:
Nein
Zusammenklappbar:
Nein
Mit Schutzabdeckung:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Ausziehbar:
Nein
Automatischer Rückzug:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82119400
Gewicht:
0.072 kg


