Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KNIPEX - Ersatz-Klingenblock für 90 22 10 BK 27 mm

KNIPEX
kopierenkopieren
KNIPEX - Ersatz-Klingenblock für 90 22 10 BK 27 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 90 22 10 E02

  • Geeignet für - sonstige

  • Länge - 27 mm

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 79070000

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4003773094074

Sonepar Artikelnummer

121423313

Hersteller Artikelnummer

90 22 10 E02

Hersteller Typ

90 22 10 E02

Hersteller Artikel Nr.:

90 22 10 E02

Geeignet für:

sonstige

Länge:

27 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

79070000

Gewicht:

0.020 kg

90 22 10 E02 Ersatz-Klingenblock Für KNIPEX BiX. komplett mit Schrauben..