Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KNIPEX - Ersatz-Klingenschub f. 16 40 150

KNIPEX
kopierenkopieren
KNIPEX - Ersatz-Klingenschub f. 16 40 150

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 16 49 150 01

  • Kerbtiefe einstellbar - Nein

  • Längsschnitt - Nein

  • Rundschnitt - Nein

  • Spiralschnitt - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4003773053095

Sonepar Artikelnummer

121152729

Hersteller Artikelnummer

16 49 150 01

Hersteller Typ

16 49 150 01

Hersteller Artikel Nr.:

16 49 150 01

Kerbtiefe einstellbar:

Nein

Längsschnitt:

Nein

Rundschnitt:

Nein

Spiralschnitt:

Nein

Auswechselbare Messer:

Nein

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

82119400

Gewicht:

0.011 kg

16 49 150 01 Klingenschub Zum Abmanteln von Rundkabeln ab Ø 25,0 mm. Entfernt alle Kabelmäntel von Standardleitungen. Geeignet für Umfangs- und Längsschnitt. Schnitttiefe einstellbar bis 5,0 mm. Auswechselbare Klinge (beidseitig verwendbar).