Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KNIPEX - Ersatz-Kunststoffbacke 1K 81 1x 250 (4x)

KNIPEX
kopierenkopieren
KNIPEX - Ersatz-Kunststoffbacke 1K 81 1x 250 (4x)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 81 19 250 V01

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 39269097

  • Gewicht - 0.008 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4003773086567

Sonepar Artikelnummer

121152749

Hersteller Artikelnummer

81 19 250 V01

Hersteller Typ

81 19 250 V01

Hersteller Artikel Nr.:

81 19 250 V01

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.008 kg

81 19 250 V01 2 Paar Kunststoffeinsätze 1K für 81 11 250 / 81 13 250 Set bestehend aus 2 Paar Schonbacken aus Kunststoff.