KNIPEX - Ersatz-Kunststoffbacke 2K 81 1x 250 (4x)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 81 19 250 V02
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 39269097
Gewicht - 0.012 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003773086550
Sonepar Artikelnummer
121152750
Hersteller Artikelnummer
81 19 250 V02
Hersteller Typ
81 19 250 V02
Hersteller Artikel Nr.:
81 19 250 V02
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.012 kg
81 19 250 V02 2 Paar Kunststoffeinsätze 2K für 81 11 250 / 81 13 250 Set bestehend aus 2 Paar Schonbacken aus Kunststoff.


