Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KNIPEX - Ersatz-Lochpfeife f. 90 70 220 / 3,5mm

KNIPEX
kopierenkopieren
KNIPEX - Ersatz-Lochpfeife f. 90 70 220 / 3,5mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 90 79 220 35

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 82034000

  • Gewicht - 0.005 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4003773053750

Sonepar Artikelnummer

121152768

Hersteller Artikelnummer

90 79 220 35

Hersteller Typ

90 79 220 35

Hersteller Artikel Nr.:

90 79 220 35

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82034000

Gewicht:

0.005 kg

90 79 220 35 Lochpfeife