Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KNIPEX - Ersatz-Messer f. 90 25 20 (2x) (Plastik)

KNIPEX
kopierenkopieren
KNIPEX - Ersatz-Messer f. 90 25 20 (2x) (Plastik)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 90 25 20 E01

  • Geeignet für Kunststoff - Nein

  • Geeignet für Edelstahl - Nein

  • Schneidmesser auswechselbar - Nein

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4003773089117

Sonepar Artikelnummer

121152762

Hersteller Artikelnummer

90 25 20 E01

Hersteller Typ

90 25 20 E01

Hersteller Artikel Nr.:

90 25 20 E01

Geeignet für Kunststoff:

Nein

Geeignet für Edelstahl:

Nein

Schneidmesser auswechselbar:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82119400

Gewicht:

0.017 kg

90 25 20 E01 1 Paar Ersatzmesser für 90 25 20 (Schutzrohre) Wellrohrmesser für den Rohrschneider für Verbund- und Schutzrohre 90 25 20.