Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KNIPEX - Ersatz-Messerblock f. 12 64 180

KNIPEX
kopierenkopieren
KNIPEX - Ersatz-Messerblock f. 12 64 180

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 12 64 180 E01

  • Kerbtiefe einstellbar - Nein

  • Längsschnitt - Nein

  • Rundschnitt - Nein

  • Spiralschnitt - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4003773092674

Sonepar Artikelnummer

121422897

Hersteller Artikelnummer

12 64 180 E01

Hersteller Typ

12 64 180 E01

Hersteller Artikel Nr.:

12 64 180 E01

Kerbtiefe einstellbar:

Nein

Längsschnitt:

Nein

Rundschnitt:

Nein

Spiralschnitt:

Nein

Auswechselbare Messer:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73269096

Gewicht:

0.001 kg

12 64 180 E01 Ersatzmesserblock für 12 64 180 (Modelle ab 2025) Ersatzmesserblock für Automatische Flachkabel-Abmantelungszange 12 64 180, inkl. Schrauben. Schneller Klingenwechsel bei Verschleiß durch wartungsfreundlichen Messerblock. Zum Abmanteln von PVC-isolierten Flachkabeln bis max. 12 mm Breite..