Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KNIPEX - Ersatz-Messerblock f. 12 74 180

KNIPEX
kopierenkopieren
KNIPEX - Ersatz-Messerblock f. 12 74 180

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 12 74 180 E01

  • Kerbtiefe einstellbar - Nein

  • Längsschnitt - Nein

  • Rundschnitt - Nein

  • Spiralschnitt - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4003773092681

Sonepar Artikelnummer

121422898

Hersteller Artikelnummer

12 74 180 E01

Hersteller Typ

12 74 180 E01

Hersteller Artikel Nr.:

12 74 180 E01

Kerbtiefe einstellbar:

Nein

Längsschnitt:

Nein

Rundschnitt:

Nein

Spiralschnitt:

Nein

Auswechselbare Messer:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73269096

Gewicht:

0.001 kg

12 74 180 E01 Ersatzmesserblock für 12 74 180 (Modelle ab 2025) Ersatzmesserblock für Automatische Abmantelungszange 12 74 180, inkl. Schrauben. Schneller Klingenwechsel bei Verschleiß durch wartungsfreundlichen Messerblock. Zum Abmanteln flexibler Zuleitungen und Verlängerungskabel, Steuer- und Sensor- / Aktor-Leitungen..