KNIPEX - Ersatz-Messerblock f. Spezial 12 52 195

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 12 49 32
Geeignet für - sonstige
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 82119400
Gewicht - 0.020 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003773086253
Sonepar Artikelnummer
121422896
Hersteller Artikelnummer
12 49 32
Hersteller Typ
12 49 32
Hersteller Artikel Nr.:
12 49 32
Geeignet für:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82119400
Gewicht:
0.020 kg
12 49 32 Ersatzmesserblock mit Sondermessern für 12 52 195 Ersatzmesserblock. Alternativer Messerblock für 12 52 195 mit geänderter Messergeometrie. Kapazität 4 – 16 mm². Für schwere Isolationen wie z.B. halogenfreie Kabel. - Abisolierwerte Quadratmillimeter: 4,0 — 16,0mm² - AWG: 12 — 6.


