Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KNIPEX - Ersatz-Messerset f. 97 51 10/12/13

KNIPEX
kopierenkopieren
KNIPEX - Ersatz-Messerset f. 97 51 10/12/13

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 97 51 E01

  • Geeignet für - verschiedene Anwendungen

  • Pressform - sonstige

  • Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen) - Ja

  • Einsätze auswechselbar - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4003773089278

Sonepar Artikelnummer

121152848

Hersteller Artikelnummer

97 51 E01

Hersteller Typ

97 51 E01

Hersteller Artikel Nr.:

97 51 E01

Geeignet für:

verschiedene Anwendungen

Pressform:

sonstige

Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):

Ja

Einsätze auswechselbar:

Nein

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

82119400

Gewicht:

0.001 kg

97 51 E01 Ersatzmesser für 97 51 10 / 97 51 12 / 97 51 13 Profiwerkzeug zum Schneiden und Abmanteln von flachem, nicht abgeschirmtem Telefonkabel. Zum Verpressen von 6- und 8-poligen Westernsteckern Typ RJ 11/12 (9,65 mm breit) und Typ RJ 45 (11,68 mm breit), lange Bauform. Exakter Crimpvorgang durch Parallelcrimp. Gleichbleibend hohe Crimpqualität durch Zwangssperre (entriegelbar). Mit Längenabschneider und Abmantelungsmesser für Flachkabel 6 und 12 mm Länge. Mit zusätzlicher Abmantelfunktion für Rundkabel.