KNIPEX - Ersatz-Öffnungsfeder 95 05 165

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 95 05 E01
Schneidbacken auswechselbar - Nein
Isoliert - Nein
Schutzisoliert 1000 V - Nein
Geeignet für Stahldrahtumflechtung - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003773087687
Sonepar Artikelnummer
121422907
Hersteller Artikelnummer
95 05 E01
Hersteller Typ
95 05 E01
Hersteller Artikel Nr.:
95 05 E01
Schneidbacken auswechselbar:
Nein
Isoliert:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Geeignet für Stahldrahtumflechtung:
Nein
Mit Abisolierfunktion:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
73209010
Gewicht:
0.001 kg


