KNIPEX - Ersatz-Öffnungsfeder f. 90 55 280

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 90 59 280 02
Oberflächenschutz - sonstige
Herkunftsland - FR
Zolltarifnummer - 73202085
Gewicht - 0.008 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003773053712
Sonepar Artikelnummer
121152764
Hersteller Artikelnummer
90 59 280 02
Hersteller Typ
90 59 280 02
Hersteller Artikel Nr.:
90 59 280 02
Oberflächenschutz:
sonstige
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
73202085
Gewicht:
0.008 kg
90 59 280 02 Öffnungsfeder Zum Schneiden von Eisen-, Kupfer- oder Aluminium-Blech bis max. 1,2 mm Dicke, Kunststoff bis max. 2,0 mm Dicke. Schneiden der Materialien ohne Verformung. Saubere Schnittkanten, keine Nacharbeit am geschnittenen Profil. Mit Spanbrecher. Leichte Handhabung. Schnittbreite: 2,7 mm.


