KNIPEX - Ersatz-Rändelmutter m. Ring f. 83 xx 020

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 83 99 020
Ausführung funkenarm - Nein
Oberflächenschutz - sonstige
Gewicht - 56 g
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003773053477
Sonepar Artikelnummer
121152755
Hersteller Artikelnummer
83 99 020
Hersteller Typ
83 99 020
Hersteller Artikel Nr.:
83 99 020
Ausführung funkenarm:
Nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Gewicht:
56 g
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181639
Gewicht:
0.056 kg
83 99 020 Rändelmutter mit Feder


