KNIPEX - Ersatz-Rändelmutter m. Ring f. 83 xx 040

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 83 99 040
Ausführung funkenarm - Nein
Oberflächenschutz - sonstige
Gewicht - 110 g
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003773053491
Sonepar Artikelnummer
121152757
Hersteller Artikelnummer
83 99 040
Hersteller Typ
83 99 040
Hersteller Artikel Nr.:
83 99 040
Ausführung funkenarm:
Nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Gewicht:
110 g
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181639
Gewicht:
0.110 kg
83 99 040 Rändelmutter mit Feder


