KNIPEX - Ersatz-Riegelset f. 95 3x xxx

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 95 39 09
Schneidbacken auswechselbar - Nein
Isoliert - Nein
Schutzisoliert 1000 V - Nein
Geeignet für Stahldrahtumflechtung - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003773039228
Sonepar Artikelnummer
121152837
Hersteller Artikelnummer
95 39 09
Hersteller Typ
95 39 09
Hersteller Artikel Nr.:
95 39 09
Schneidbacken auswechselbar:
Nein
Isoliert:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Geeignet für Stahldrahtumflechtung:
Nein
Mit Abisolierfunktion:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82033000
Gewicht:
0.008 kg


