KNIPEX - Ersatz-Riegelset für 16 50 145 16 50 145 E02 SB

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 16 50 145 E02
Kabelmesser - Nein
Schutzisoliert 1000 V - Nein
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 82119300
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003773089926
Sonepar Artikelnummer
121131602
Hersteller Artikelnummer
16 50 145 E02
Hersteller Typ
16 50 145 E02
Hersteller Artikel Nr.:
16 50 145 E02
Kabelmesser:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82119300
Gewicht:
0.003 kg
16 50 145 E02 Ersatz-Riegel für 16 50 145 Ersatzteil. Verriegelung der Klingensicherung des Abmantelungsmessers 16 50 145.


