KNIPEX - Ersatz-Schnellwechselachse für DP50

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 90 23 01 E02
Geeignet für Aluminium - Nein
Geeignet für Kupfer - Nein
Geeignet für Stahl - Nein
Geeignet für Kunststoff - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003773088110
Sonepar Artikelnummer
121004107
Hersteller Artikelnummer
90 23 01 E02
Hersteller Typ
90 23 01 E02
Hersteller Artikel Nr.:
90 23 01 E02
Geeignet für Aluminium:
Nein
Geeignet für Kupfer:
Nein
Geeignet für Stahl:
Nein
Geeignet für Kunststoff:
Nein
Länge:
21 mm
Geeignet für Edelstahl:
Nein
Schneidmesser auswechselbar:
Nein
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
73182900
Gewicht:
0.003 kg


