KNIPEX - Ersatz-Set f. 82 0x 200

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 82 200 E01
Isoliert - Nein
Schutzisoliert 1000 V - Nein
Ausführung funkenarm - Nein
Oberflächenschutz - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003773087632
Sonepar Artikelnummer
121152751
Hersteller Artikelnummer
82 200 E01
Hersteller Typ
82 200 E01
Hersteller Artikel Nr.:
82 200 E01
Isoliert:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Ausführung funkenarm:
Nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Antimagnetisch:
Nein
Gewicht:
7 g
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.007 kg


