KNIPEX - Ersatz-Set f. 86/87 0x 100

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 87 09 100
Isoliert - Nein
Schutzisoliert 1000 V - Nein
Ausführung funkenarm - Nein
Oberflächenschutz - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003773086123
Sonepar Artikelnummer
121152758
Hersteller Artikelnummer
87 09 100
Hersteller Typ
87 09 100
Hersteller Artikel Nr.:
87 09 100
Isoliert:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Ausführung funkenarm:
Nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Antimagnetisch:
Nein
Gewicht:
4 g
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.004 kg


