KNIPEX - Ersatz-Set f. 95 61 190/95 62 190

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 95 69 190 03
Schneidbacken auswechselbar - Nein
Isoliert - Nein
Schutzisoliert 1000 V - Nein
Geeignet für Stahldrahtumflechtung - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003773079101
Sonepar Artikelnummer
121152844
Hersteller Artikelnummer
95 69 190 03
Hersteller Typ
95 69 190 03
Hersteller Artikel Nr.:
95 69 190 03
Schneidbacken auswechselbar:
Nein
Isoliert:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Geeignet für Stahldrahtumflechtung:
Nein
Mit Abisolierfunktion:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73209090
Gewicht:
0.003 kg


