Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KNIPEX - Ersatz-Spitze f. 97 40 10

KNIPEX
kopierenkopieren
KNIPEX - Ersatz-Spitze f. 97 40 10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 97 40 10 E01

  • Geeignet für - verschiedene Anwendungen

  • Pressform - sonstige

  • Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen) - Nein

  • Einsätze auswechselbar - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4003773087717

Sonepar Artikelnummer

121422916

Hersteller Artikelnummer

97 40 10 E01

Hersteller Typ

97 40 10 E01

Hersteller Artikel Nr.:

97 40 10 E01

Geeignet für:

verschiedene Anwendungen

Pressform:

sonstige

Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):

Nein

Einsätze auswechselbar:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82032000

Gewicht:

0.007 kg

97 40 10 E01 Ersatz-Spitze für 97 40 10.