KNIPEX - Ersatz Stabilisierungsschiene 90 10 165

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 90 10 165 E01
Kabelmesser - Nein
Cuttermesser - Nein
Mit Verriegelung - Nein
Mit Gleitschuh - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003773087557
Sonepar Artikelnummer
120924516
Hersteller Artikelnummer
90 10 165 E01
Hersteller Typ
90 10 165 E01
Hersteller Artikel Nr.:
90 10 165 E01
Kabelmesser:
Nein
Cuttermesser:
Nein
Mit Verriegelung:
Nein
Mit Gleitschuh:
Nein
Mit Schaber:
Nein
Zusammenklappbar:
Nein
Mit Schutzabdeckung:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Ausziehbar:
Nein
Automatischer Rückzug:
Nein
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
82119300
Gewicht:
0.006 kg


