Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KNIPEX - Ersatz-Zugfeder Einhandzange f. 97 52 xx

KNIPEX
kopierenkopieren
KNIPEX - Ersatz-Zugfeder Einhandzange f. 97 52 xx

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 97 59 20

  • Geeignet für - verschiedene Anwendungen

  • Pressform - sonstige

  • Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen) - Nein

  • Einsätze auswechselbar - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4003773053934

Sonepar Artikelnummer

121152850

Hersteller Artikelnummer

97 59 20

Hersteller Typ

97 59 20

Hersteller Artikel Nr.:

97 59 20

Geeignet für:

verschiedene Anwendungen

Pressform:

sonstige

Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):

Nein

Einsätze auswechselbar:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73202081

Gewicht:

0.001 kg

97 59 20 Ersatz-Federn