KNIPEX - Ersatzamboss für 94 55 200

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 94 59 200 02
Geeignet für - sonstige
Länge - 42 mm
Abbrechklingen - Nein
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003773080923
Sonepar Artikelnummer
120535267
Hersteller Artikelnummer
94 59 200 02
Hersteller Typ
94 59 200 02
Hersteller Artikel Nr.:
94 59 200 02
Geeignet für:
sonstige
Länge:
42 mm
Abbrechklingen:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82015000
Gewicht:
0.010 kg
94 59 200 02 Ersatzamboss für 94 55 200 Ziehender Schnitt gegen feste Unterlage zum quetschfreien Schneiden von weichen Materialien wie z. B. Gummi-Profile, PVC, Leder, Holz, Schläuche, usw. Schneidet Flachmaterial bis max. 40 mm Breite und 7,5 mm Höhe.


