KNIPEX - Ersatzamboss für 94 55 200 mit Kunststoff-Hüllen 200 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 94 55 200
Ausführung - Vielzweckschere
Schneide - glatt
Länge - 200 mm
Mit Drahtschneider - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003773080763
Sonepar Artikelnummer
120535265
Hersteller Artikelnummer
94 55 200
Hersteller Typ
94 55 200
Hersteller Artikel Nr.:
94 55 200
Ausführung:
Vielzweckschere
Schneide:
glatt
Länge:
200 mm
Mit Drahtschneider:
Nein
Länge der Klinge:
40 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82015000
Gewicht:
0.290 kg


