KNIPEX - Ersatzfeder für 87 11 250 Wasserpumpenzange

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 87 19 250
Länge - 120 mm
Isoliert - Nein
Schutzisoliert 1000 V - Nein
Griffausführung - 1-Komponenten
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003773022640
Sonepar Artikelnummer
120162790
Hersteller Artikelnummer
87 19 250
Hersteller Typ
87 19 250
Hersteller Artikel Nr.:
87 19 250
Länge:
120 mm
Isoliert:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Griffausführung:
1-Komponenten
Ausführung funkenarm:
Nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Mit Aufprallschutz:
Nein
Antimagnetisch:
Nein
Gewicht:
3 g
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.003 kg


