KNIPEX - Ersatzklinge für 16 30 135 SB / 16 30 145 SB

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 16 39 135
Klingenform - gerade
Geeignet für - sonstige
Länge - 40 mm
Abbrechklingen - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003773027317
Sonepar Artikelnummer
120162064
Hersteller Artikelnummer
16 39 135
Hersteller Typ
16 39 135
Hersteller Artikel Nr.:
16 39 135
Klingenform:
gerade
Geeignet für:
sonstige
Länge:
40 mm
Abbrechklingen:
Nein
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
82119400
Gewicht:
0.011 kg
16 39 135 Ersatzklinge für 16 30 135 SB / 16 30 145 SB Zum Entfernen von Rundkabelmänteln aus PVC, Gummi, Silikon, PTFE. Selbstspannender Festhaltebügel. Mit Schnitttiefeneinstellung per Rändelmutter. Drehbarer Griffkörper für Umfangs- und Längsschnitt. Wendelschnitt für das Entfernen von Zwischenstücken. Auswechselbare Klinge.


